PEMSA - Tapón final para la protección de railes de 41x21 mm en estructuras para soportes de instalaciones de bandejas. - 68000075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en U
Modelo - Tapa final
Longitud - 21 mm
Profundidad - 21 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68000075
Ref.Sonepar
338971
EAN
8431927045348
Apto para:
Perfil en U
Modelo:
Tapa final
Longitud:
21 mm
Profundidad:
21 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Tapón final para la protección de railes 41x21 y 41x41 mm con sistema de presión. Fabricado en material plástico, color negro.
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


