PEMSA - Tapón final para la protección de railes de 41x41 mm en estructuras para soportes de instalaciones de bandejas.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en U

  • Modelo - Tapa final

  • Longitud - 41 mm

  • Profundidad - 41 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68000074

Ref.Sonepar

242849

EAN

8431927045331

Apto para:

Perfil en U

Modelo:

Tapa final

Longitud:

41 mm

Profundidad:

41 mm

Material:

Plástico

Color:

Negro

Tapón final para la protección de railes 41x21 y 41x41 mm con sistema de presión. Fabricado en material plástico, color negro.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA