PEMSA - Tapón metálico TPM PG13 en latón niquelado.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 13

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Tratamiento de superficie - Niquelado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

44010013

Ref.Sonepar

54889

EAN

8431927006066

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

13

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Versión a prueba de explosiones:

no

Temperatura de trabajo:

-25...90 °C

Tapón TPM metálico roscado PG13 con un índice de protección IP68 con junta torica según EN 60529. Fabricado en latón niquelado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA