PEMSA - Terminal protector de la salida del cable en los extremos de tubos anillados flexibles Pemsaflex, DN23. - 39098500

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 23 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Temperatura de trabajo - -25...60 °C

  • Tapón de extremo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

39098500

Ref.Sonepar

280402

EAN

8431927025630

Diámetro nominal:

23 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Temperatura de trabajo:

-25...60 °C

Tapón de extremo:

no

Terminal de polietileno translucido, DN23 para la protección de la salida del cable en el extremo de los tubos anillados Pemsaflex, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA, RB-PU.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA