PEMSA - Terminal protector de la salida del cable en los extremos de tubos rígidos metálicos, DN32.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Libre de halógenos - no

  • Modelo - Conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

55111032

Ref.Sonepar

296514

EAN

8431927091642

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

32 mm

Color:

Gris

Terminal plástico DN32 para protección de la salida de cables en extremos de tubos rígidos RR, RL, RRGC, RLGC, RAL y RINOX, fabricado en PVC, Color Gris RAL 7035.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA