PEMSA - TOPE PROTECTOR PG42/M50 NEGRO

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cerrado

  • Entrada de cable - Otros

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 32...32 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

44040042

Ref.Sonepar

960144

EAN

8431927101013

Modelo:

Cerrado

Entrada de cable:

Otros

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

32...32 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Resistente al fuego:

sí

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA