PEMSA - TORN.CBZA.DIN603 FIJ.UNIÓN ACC.INST.BAND.PEMSABAND®,M 6x20,ACE.ACD.ELECTROZC.EZ

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de la cabeza - Cabeza redonda plana

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67010100

Ref.Sonepar

61513

EAN

8431927008619

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de la cabeza:

Cabeza redonda plana

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud a la cara inferior:

20 mm

Longitud de la rosca:

20 mm

Sistema de enroscado:

Philips

Tipo de rosca:

Métrico

Con tuerca:

no

Tornillo metálico con cabeza semiesférica DIN603 M6x20 para la fijación y unión de tramos rectos de bandejas Pemsaband®, soportes y cualquier accesorio en las instalaciones, evita dañar los cables cuando son tendidos o depositados en las bandejas. Tornillo de cabeza DIN603 M 6x20. Apto para para bandejas Pemsaband® de 35, 60 y 85 mm de altura. Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3, Electrocincado

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA