PEMSA - TORN.CBZA.HEX.INST.BAND.PEMSABAND®,SOP.ESTRUC.RAIL,M 8x35,ACE.ACD.ELECTROZC.EZ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza - Hexágono (hexagonal)
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67010066
Ref.Sonepar
625033
EAN
8431927044334
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza:
Hexágono (hexagonal)
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Longitud a la cara inferior:
35 mm
Longitud de la rosca:
35 mm
Rosca completa:
sí
Rosca de paso:
1.5 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


