PEMSA - TORNILLO C/HEXAGONAL M 8X20 INOX316

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Otros

  • Forma de la cabeza - Hexágono (hexagonal)

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Longitud de la rosca - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67060065

Ref.Sonepar

960939

EAN

8431927044488

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Forma de la cabeza:

Hexágono (hexagonal)

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Longitud de la rosca:

20 mm

Tipo de rosca:

Métrico

Tornillo metálico con cabeza hexagonal para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas. Tornillo de cabeza DIN603 M 8x20. Disponible en M 8x15, M 8x20, M 8x35, M 8x65, M10x20, M10x35, M10x60. Fabricado en acero y diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA