PEMSA - Tornillo cabeza DIN603 para fijación y unión de accesorios en instalaciones con bandejas Pemsaband®, M 6x20, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Otros
Forma de la cabeza - Cabeza redonda plana
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Longitud de la rosca - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67060100
Ref.Sonepar
194146
EAN
8431927018885
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Forma de la cabeza:
Cabeza redonda plana
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Longitud de la rosca:
20 mm
Sistema de enroscado:
Philips
Tipo de rosca:
Métrico
Con tuerca:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


