PEMSA - Tornillo con cabeza Allen para bandejas, M10x20, en acero, acabado electrocincado EZ.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de la cabeza - Cabeza cilíndrica

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

67020065

Ref.Sonepar

672904

EAN

8431927015181

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de la cabeza:

Cabeza cilíndrica

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Longitud a la cara inferior:

20 mm

Longitud de la rosca:

20 mm

Tipo de rosca:

Métrico

Tornillo metálico con cabeza allen para la fijación de accesorios en bandejas. Tornillo de cabeza DIN603 M10x20. Disponible en M10x20 y M10x35. Fabricado en acero y con sistema de protección EZ.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA