PEMSA - Tubo corrugado CLH libre de halógenos, IP54 DN40, gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 40 mm
Material - Polipropileno
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -15...90 °C
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10040240
Ref.Sonepar
285618
EAN
8431927080813
Diámetro nominal:
40 mm
Material:
Polipropileno
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-15...90 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Radio de curva, estática:
100 mm
Resistente al aceite:
sí
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Otros
Acelerador de llamas:
sí
Resistencia a la flexión:
Flexible
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
sí
Con cable de tracción:
no
Diámetro interior:
31.6 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Diámetro exterior:
40 mm
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


