PEMSA - Tubo flexible metálico TM DN36, de acero galvanizado.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 36 mm
Diámetro exterior - 43.8 mm
Diámetro interior - 43.8 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
11010036
Ref.Sonepar
302460
EAN
8431927000491
Diámetro nominal:
36 mm
Diámetro exterior:
43.8 mm
Diámetro interior:
43.8 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Material del revestimiento, 1ª capa:
Sin funda
Resistencia compresiva:
1250 N
Temperatura de trabajo:
-45...150 °C
Grado de protección (IP):
IP40
Radio de curva, estática:
106 mm
Peso:
0.52 kg/m
Color:
Gris
Acelerador de llamas:
sí
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


