PEMSA - TUBO FLEXIBLE ST-PA DN14 NEGR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 14 mm
Material - Poliamida (PA)
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -40...105 °C
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10041014
Ref.Sonepar
1126495
EAN
8431927017239
Diámetro nominal:
14 mm
Material:
Poliamida (PA)
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-40...105 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Radio de curva, estática:
35 mm
Resistente al aceite:
sí
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Poliamida (PA)
Acelerador de llamas:
sí
Resistencia a la flexión:
Flexible
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
sí
Con cable de tracción:
no
Resistencia anti incendios según UL94:
V0
Diámetro interior:
14.4 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Diámetro exterior:
18.7 mm
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


