PEMSA - Tubo rígido enchufable RAL, DN16 acabado aluminio AL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Superficie pulida - sí
Modelo - Rígido
Color - Acero inox
Montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13020016
Ref.Sonepar
1268121
EAN
8431927026545
Material:
Aluminio
Superficie pulida:
sí
Modelo:
Rígido
Color:
Acero inox
Montaje en superficie:
sí
Máquina y sistemas de instalación:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
sí
Instalación en madera:
no
Diámetro interior:
14 mm
Diámetro exterior:
16 mm
Temperatura de trabajo:
-45...250 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


