PEMSA - Tubo rígido enchufable RAL, DN20 acabado aluminio AL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Superficie pulida - sí
Modelo - Rígido
Instalación a ras - sí
Montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13020020
Ref.Sonepar
419978
EAN
8431927026552
Material:
Aluminio
Superficie pulida:
sí
Modelo:
Rígido
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
sí
Máquina y sistemas de instalación:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
sí
Instalación en madera:
sí
Pared hueca:
sí
Diámetro interior:
18 mm
Diámetro exterior:
20 mm
Temperatura de trabajo:
-45...250 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


