PEMSA - Tubo rígido enchufable RINOX, DN20 acabado acero inoxidable AISI 304.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Acero inoxidable 304 (1.4301)
Superficie pulida - sí
Modelo - Rígido
Instalación a ras - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13021020
Ref.Sonepar
183438
EAN
8431927026682
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Superficie pulida:
sí
Modelo:
Rígido
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
sí
Máquina y sistemas de instalación:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
sí
Instalación en madera:
sí
Pared hueca:
sí
Diámetro interior:
18 mm
Diámetro exterior:
20 mm
Temperatura de trabajo:
-45...250 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


