PEMSA - Tubo rígido enchufable RL, DN40 acabado electrocincado EZ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Acero (acero en tiras laminado)
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Calidad de cobertura superficial - Recubrimiento de zinc galvanizado
Superficie pulida - sí
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
13040040
Ref.Sonepar
79955
EAN
8431927021786
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero (acero en tiras laminado)
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Calidad de cobertura superficial:
Recubrimiento de zinc galvanizado
Superficie pulida:
sí
Modelo:
Rígido
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
sí
Máquina y sistemas de instalación:
sí
Apto para instalación de hormigón:
no
Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
sí
Instalación en madera:
sí
Pared hueca:
sí
Diámetro interior:
37.6 mm
Diámetro exterior:
40 mm
Temperatura de trabajo:
-45...400 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


