PEMSA - Tubo rígido enchufable RLGC, DN32 acabado galvanizado caliente GC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Acero (acero en tiras laminado)
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Superficie pulida - sí
Modelo - Rígido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13040132
Ref.Sonepar
235576
EAN
8431927091093
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero (acero en tiras laminado)
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Superficie pulida:
sí
Modelo:
Rígido
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
sí
Máquina y sistemas de instalación:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
sí
Instalación en madera:
sí
Pared hueca:
sí
Diámetro interior:
29.6 mm
Diámetro exterior:
32 mm
Temperatura de trabajo:
-45...400 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


