PEMSA - TUBO TM-PVC DN11 GRIS C 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 11 mm
Diámetro exterior - 18.3 mm
Diámetro interior - 15.3 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
11060211
Ref.Sonepar
1093409
EAN
8431927087010
Diámetro nominal:
11 mm
Diámetro exterior:
18.3 mm
Diámetro interior:
15.3 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Material del revestimiento, 1ª capa:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
1250 N
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Radio de curva, estática:
52 mm
Peso:
0.145 kg/m
Color:
Gris
Acelerador de llamas:
no
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


