PEMSA - Tuerca arandela metálica M 6 para la fijación de accesorios en instalaciones con bandejas Pemsaband®, en acero, acabado bicromatado BYCRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con reborde - sí
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64020059
Ref.Sonepar
61511
EAN
8431927008466
Con reborde:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Anchura de la llave:
10 mm
Rosca de paso:
1.5 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Altura:
6 mm
Libre de halógenos:
sí
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


