PEMSA - Tuerca arandela metálica M 6 para la fijación de accesorios en instalaciones con bandejas Pemsaband®, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Otros
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Rosca de paso - 1.5 mm
Tipo de rosca - Métrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64060059
Ref.Sonepar
194147
EAN
8431927018793
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Rosca de paso:
1.5 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


