PEMSA - Tuerca con muelle para railes, soportes y péndulos 41x41 mm en instalaciones de bandejas, M10, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030158

Ref.Sonepar

242845

EAN

8431927045218

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

sí

Material montaje en click:

Acero

Tuerca metálica con muelle para la conexión de railes de 41x21 mm y 41x41 mm, M10 en la creación de estructuras para bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband®. Ala de alto 41 mm, M10. El muelle Fácilita el montaje ya que la tuerca queda inmóvil y los laterales estriados contribuyen a un mayor agarre. Fabricada en acero y diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA