PEMSA - Tuerca exagonal M 8 para accesorios en instalaciones de bandejas Megaband® e Inducanal®, en acero, acabado electrocincado EZ

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar
PEMSA - Tuerca exagonal M 8 para accesorios en instalaciones de bandejas Megaband® e Inducanal®, en acero, acabado electrocincado EZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Rosca de paso - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67020095

Ref.Sonepar

227869

EAN

8431927008992

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Rosca de paso:

1.5 mm

Tipo de rosca:

Métrico

Libre de halógenos:

sí

Tuerca metálica hexagonal que junto con el tornillo permite la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas de uniones, bisagras, bridas para soportes y accesorios. M 8. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero y diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3, Electrocincado

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA