PEMSA - Tuerca exagonal M 8 para accesorios en instalaciones de bandejas Megaband® e Inducanal®, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Rosca de paso - 1.5 mm
Tipo de rosca - Métrico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67060062
Ref.Sonepar
299992
EAN
8431927018854
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Rosca de paso:
1.5 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Libre de halógenos:
sí
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


