PEMSA - TUERCA HEX.P/FIJ.TORN.INST.BAND.SOP.ESTRUC.RAIL,M10,ACE.ACD.ELECTROZC.EZ.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con reborde - no

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67020079

Ref.Sonepar

61453

EAN

8431927008947

Con reborde:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Rosca de paso:

1.5 mm

Tipo de rosca:

Métrico

Libre de halógenos:

sí

Tuerca metálica hexagonal que junto con el tornillo permite la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas de uniones, bisagras, bridas para soportes y accesorios. M10. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero y diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3, Electrocincado

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA