PEMSA - Tuerca metálica TCM para tubos sistema Pemsaflex, M63 acabado inoxidable AISI 304.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 63
Rosca de paso - 1.5 mm
Altura - 6 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40014630
Ref.Sonepar
989954
EAN
8431927041548
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
63
Rosca de paso:
1.5 mm
Altura:
6 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Libre de halógenos:
sí
Forma:
Hexagonal
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


