PEMSA - Tuerca metálica TCM para tubos sistema Pemsaflex®, PG 9 acabado niquelado.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 9

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40010009

Ref.Sonepar

13195

EAN

8431927005472

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

9

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Forma:

Hexagonal

Tuerca metálica TCM para tubos sistema Pemsaflex®, PG 9 acabado niquelado.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA