PEMSA - Tuerca metálica TCM para tubos sistema Pemsaflex®, PG13 acabado niquelado.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 13
Rosca de paso - 1.5 mm
Material - Metal
Calidad de material - Latón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40010013
Ref.Sonepar
13197
EAN
8431927005496
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
13
Rosca de paso:
1.5 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Libre de halógenos:
sí
Forma:
Hexagonal
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


