PEMSA - Tuerca rail M 8 para railes, soportes y péndulos en instalaciones de bandejas, en acero, acabado en galvanizado caliente. - 67030056

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030056

Ref.Sonepar

338962

EAN

8431927044372

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

no

Material montaje en click:

Acero

Tuerca metálica que junto con un tornillo de cabeza hexagonal, se coloca en railes, soportes y péndulos reforzados para la construcción de estructuras para bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband®. M 8. Disponible en M 6, M 8 y M10. Fabricado en acero y diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado ZL, Zinc Laminar

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA