PEMSA - Tuerca rail M10 para railes, soportes y péndulos en instalaciones de bandejas, en acero inoxidable AISI 316L.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte - no

  • Material montaje en click - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67060058

Ref.Sonepar

452527

EAN

8431927018847

Material:

Acero inoxidable

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

no

Material montaje en click:

Acero

Tuerca metálica que junto con un tornillo de cabeza hexagonal, se coloca en railes, soportes y péndulos reforzados para la construcción de estructuras para bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband®. M10. Disponible en M 6, M 8 y M10. Fabricado en acero y diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA