PEMSA - Tuerca TCM Pg13 inox.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 13
Altura - 3 mm
Material - Metal
Calidad de material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40015013
Ref.Sonepar
988299
EAN
8431927100528
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
13
Altura:
3 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero
Libre de halógenos:
sí
Forma:
Hexagonal
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


