PEMSA - Tuerca TCM Pg16 inox. - 40015016

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16

  • Altura - 3 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40015016

Ref.Sonepar

989654

EAN

8431927100535

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

16

Altura:

3 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero

Libre de halógenos:

sí

Forma:

Hexagonal

Tuerca metálica TCM para tubos sistema Pemsaflex®, PG16 acabado .

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA