PEMSA - Unión central para tramos de bandeja de chapa Pemsaband e Inducanal, ancho 400 mm, en acero inoxidable AISI 304.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm

  • Material - Acero inoxidable

  • Acero inoxidable, decapado - sí

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71050400

Ref.Sonepar

981700

EAN

8431927089434

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

400...400 mm

Material:

Acero inoxidable

Acero inoxidable, decapado:

sí

Calidad de material:

Otros

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Pieza de unión para tramos de bandeja de chapa Pemsaband® valida para anchos de 300, 400, 500 y 600 mm, aportando la rigidez necesaria en la unión. Ancho 400 mm. Fabricada en acero y Sistema de protección GC o PG y en acero AISI 304 y AISI 316L.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA