PEMSA - Unión central para tramos de bandeja de chapa Pemsaband e Inducanal, ancho 500 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC - 71030500

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 500...500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71030500

Ref.Sonepar

987118

EAN

8431927010438

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

500...500 mm

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Color:

Acero inox

Pieza de unión para tramos de bandeja de chapa Pemsaband® valida para anchos de 300, 400, 500 y 600 mm, aportando la rigidez necesaria en la unión. Ancho 500 mm. Fabricada en acero y Sistema de protección GC o PG y en acero AISI 304 y AISI 316L. Acabado HDG, Galvanizado en Caliente

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA