PEMSA - Unión central para tramos de bandeja de chapa Pemsaband® e Inducanal®, ancho 400 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71030400

Ref.Sonepar

244879

EAN

8431927010421

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

400...400 mm

Longitud:

400 mm

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Color:

Gris

Pieza de unión para tramos de bandeja de chapa Pemsaband® valida para anchos de 300, 400, 500 y 600 mm, aportando la rigidez necesaria en la unión. Ancho 400 mm. Fabricada en acero y Sistema de protección GC o PG y en acero AISI 304 y AISI 316L. Acabado HDG, Galvanizado en Caliente

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA