PEMSA - Unión Click rápida base para la unión entre los tramos de bandejas Rejiband desde la base, en acero, acabado electrocincado EZ

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Tipo de conexión - Conector sin tornillos

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64010036

Ref.Sonepar

149313

EAN

8431927044549

Modelo:

Unión longitudinal

Tipo de conexión:

Conector sin tornillos

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

60...600 mm

Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:

35...100 mm

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Color:

Gris

Pieza para la unión de tramos de bandejas mediante el sistema click de unión rápida indicada específicamente para su instalación en la base de la bandeja. Es apta para los anchos bandejas Rejiband® de de 300 a 600 mm y altura de 60 y 100 mm, con protección superficial. Se monta sin necesidad de herramientas especiales y permite la unión entre tramos de bandejas Rejiband® en menos tiempo, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Fabricada en acero, en Sistemas de protección diversos. Con Sistema de Protección EZ

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA