PEMSA - Unión Click rápida para la unión sin tornillos entre tramos de bandejas Rejiband, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Tipo de conexión - Conector sin tornillos

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64030035

Ref.Sonepar

177355

EAN

8431927044594

Modelo:

Unión longitudinal

Tipo de conexión:

Conector sin tornillos

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

60...600 mm

Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:

35...100 mm

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Gris

Pieza para la unión de tramos de bandejas mediante el sistema click. Se fija colocando la pieza de unión entre las alas de los tramos de la bandeja. Es apta para todos los anchos de bandejas Rejiband® de altura 60 y 100 mm, con protección superficial. Se monta sin necesidad de herramientas especiales y permite la unión entre tramos de bandejas Rejiband® en menos tiempo, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Fabricada en acero y en Sistemas de protección diversos. Con Sistema de Protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA