PEMSA - Unión Click rápida para la unión sin tornillos entre tramos de bandejas Rejiband, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conexión enchufable

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64030030

Ref.Sonepar

446725

EAN

8431927036896

Tipo de conexión:

Conexión enchufable

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para conducto de cable:

sí

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Pieza para la unión de tramos de bandejas mediante el sistema click. Es apta para todos los anchos de bandejas Rejiband® de altura 35, 60 y 100 mm, con protección superficial. Se monta sin necesidad de herramientas especiales y permite la unión entre tramos de bandejas Rejiband® en menos tiempo, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Fabricada en acero y en Sistemas de protección diversos. Con Sistema de Protección GC, Acabado ZL, Zinc Laminar

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA