PEMSA - UNIÓN ESC.45° Nº 5 P/MONT.RAILES COMO ESTRUC.SOP.INST.BAND.ACE.ACD.GALV.GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Ángulo

  • Ángulo - 45 °

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030210

Ref.Sonepar

284407

EAN

8431927045263

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Ángulo

Ángulo:

45 °

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

En carril:

no

En el riel:

sí

Pieza metálica de unión Nº 5, en forma de L formando un angulo de 45° exterior para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Ángulo de 45 º. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA