PEMSA - UNIÓN ESC.90° Nº 4 P/MONT.RAILES COMO ESTRUC.SOP.INST.BAND.ACE.ACD.GALV.GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Ángulo

  • Ángulo - 90 °

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030202

Ref.Sonepar

61441

EAN

8431927009265

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Ángulo

Ángulo:

90 °

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

En carril:

no

En el riel:

sí

Pieza metálica de unión Nº 4, en forma de L formando un angulo de 90° para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente. Ángulo de 90 º. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA