PEMSA - UNIÓN ESC.LAT.90° Nº 16 P/MONT.RAILES COMO ESTRUC.SOP.INST.BAND.ACE.ACD.GALV.GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Modelo - Placa superior con tornillos

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030216

Ref.Sonepar

209175

EAN

8431927045324

Apto para:

Perfil en C

Apto para montaje en techo:

sí

Modelo:

Placa superior con tornillos

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Pieza metálica de unión lateral Nº 16 en escuadra y forma de L con un angulo de 90° para el montaje de 4 railes que se cruzan perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. También puede utilizarse como soporte vertical para conexión de railes a suelo o a techo. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA