PEMSA - UNIÓN ESC.REFZD.nº11 P/MONT.RAILES COMO ESTRUC.SOP.INST.BAND.ACE.ACD.GALV.GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Perfil en C

  • Modelo - Ángulo

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030213

Ref.Sonepar

182116

EAN

8431927045294

Apto para:

Perfil en C

Modelo:

Ángulo

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

En carril:

no

En el riel:

sí

Pieza metálica de unión nº 11 en forma de escuadra reforzada para el montaje de dos railes que se cruzan perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Apto para railes de 41x21 mm, 41x41 mm y 41x82 mm. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA