PEMSA - UNIÓN PB/MEGABAND 85/120 INOX304 - 93950003

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para escalera porta cables - sí

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Material - Acero inoxidable

  • Acero inoxidable, decapado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93950003

Ref.Sonepar

959807

EAN

8431927076748

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para escalera porta cables:

sí

Apto para conducto de cable:

sí

Material:

Acero inoxidable

Acero inoxidable, decapado:

sí

Calidad de material:

Otros

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Pieza de unión de tramos rectos y accesorios de bandejas de escalera Megaband® mediante tornillos y tuercas exagonales M8. Ala de alto 85 mm. Apta para bandejas Megaband® de 60, 85, 100 y 120 mm de altura, manteniendo la continuidad eléctrica, según IEC 61537. Fabricada en acero, disponible en diferentes Sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA