PEMSA - UNION PQ 50/60 GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar
PEMSA - UNION PQ 50/60 GC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70293013

Ref.Sonepar

312907

EAN

8499094034145

Modelo:

Unión longitudinal

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

50...600 mm

Material:

Acero

Color:

Gris

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA