PEMSA - UNIÓN RECTA AISLANTE METATRAY 100

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conexión enchufable

  • Material - Plástico

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Temperatura de trabajo - -20...60 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82003673

Ref.Sonepar

1000485

EAN

8431927122698

Tipo de conexión:

Conexión enchufable

Material:

Plástico

Acero inoxidable, decapado:

no

Temperatura de trabajo:

-20...60 °C

Unión recta para bandejas aislantes Metatray. Ala de alto 100 mm. Esta unión dispone de sistema click, lo que la hace sencilla de instalar en las bandejas. Fabricado en PVC con alta resistencia a la corrosión. Permite la unión de diferentes tramos de bandejas aislantes Metatray.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA