PEMSA - Unión recta para tramos de la bandeja gama Pemsaband®, altura 35 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unión longitudinal
Unión articulada horizontal - sí
Unión articulada vertical - no
Tipo de conexión - Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71031005
Ref.Sonepar
315153
EAN
8431927010469
Modelo:
Unión longitudinal
Unión articulada horizontal:
sí
Unión articulada vertical:
no
Tipo de conexión:
Conector de tornillo
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...400 mm
Longitud:
200 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


