PEMSA - Unión recta para tramos rectos cortados de bandeja Megaband®, altura 60 mm, en acero inoxidable AISI 316L

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - sí

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

93960002

Ref.Sonepar

452626

EAN

8431927076786

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

sí

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

sí

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

60...1000 mm

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Acero inoxidable

Acero inoxidable, decapado:

sí

Calidad de material:

Otros

Color:

Gris

Pieza de unión de tramos rectos y accesorios de bandejas de escalera Megaband® mediante tornillos y tuercas exagonales M8. Ala de alto 60 mm. Apta para bandejas Megaband® de 60,100,120 y 150 mm de altura, manteniendo la continuidad eléctrica, según IEC 61537. Fabricada en acero, disponible en diferentes Sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA