PEMSA - Unión Rejiband para la rápida creación de curvas, en acero, acabado BLACK C8

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector angular

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conexión enchufable

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64080072

Ref.Sonepar

638813

EAN

8431927087522

Modelo:

Conector angular

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conexión enchufable

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

60...600 mm

Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:

35...150 mm

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Color:

Otros

Pieza de unión metálica con sistema click de conexión rápida para creación de curvas con las bandejas Rejiband®. La unión Rejiband® permite la unión de bandejas sin tornillos. Se coloca en el interior de la curva, uniendo las bandejas sin necesidad de herramientas específicas de montaje, facilitando así su instalación. Fabricada en acero, se suministra en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección BK8

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA