PEMSA - Unión Rejiband para la rápida creación de curvas, en acero, acabado galvanizado caliente GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector angular
Unión articulada horizontal - no
Unión articulada vertical - no
Tipo de conexión - Conexión enchufable
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
64030072
Ref.Sonepar
193779
EAN
8431927066046
Modelo:
Conector angular
Unión articulada horizontal:
no
Unión articulada vertical:
no
Tipo de conexión:
Conexión enchufable
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
60...600 mm
Fijación para filamento de bandeja de tela de alambre:
35...150 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


